• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fast hylla med4 konsoler, Typ: 1

Art-nr.: 929581 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Material: förzinkad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Material förzinkad
invändig bredd 515 mm
effektivt djup 590 mm
Produktslag Hyllplan

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 929581 1
EAN/GTIN 4067263118886
Tillverkarens nummer 929581 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Galvaniserad hylla av stålplåt, lastkapacitet upp till 100 kg. Lämplig bakom gångjärnsdörr, 540 mm hög, och i den öppna mittsektionen.

Passar till:

HOLEX arbetsbänkar nr 929500929570.