Multifix öppna lådor 1500/AB1

Art-nr: 928230 1500/AB1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
93 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Workstation; Multifix
Längd 1 500 mm
Bredd 1 440 mm
invändig bredd 1 440 mm
inbyggnadshöjd 90 mm
öppen förvaringslåda, höjd 90 mm
Öppen förvaringslåda, bredd 130 mm
öppen förvaringslåda, djup 195 mm
Lutningsvinkel 0 grad; 20 grad; 30 grad
Antal lådor 11
Behållare typ AB1
Färg öppen förvaringslåda antracit
Passar för typ AB1
lyftförmåga 50 kg
vikt 5,2 kg
Produktslag Lådlist

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928230 1500/AB1
EAN/GTIN 4062406113698

Benämning

Utförande:

Multifix-skena i aluminium, enligt beskrivning under nr 928201, inklusive GARANT öppen fövaringslåda nr 963301.

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010, materialvagn nr 918590, perforerad panel med Easyfix-grundplatta nr 955820 storlek 2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar
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
    Längd (mm) / Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen