• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Låda, 12×20G, lådans fronthöjd: 250mm

Art-nr.: 927500 250
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

lådans fronthöjd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådornas effektiva yta i G: 12×20
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 12×20
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 12×20G
Fronthöjd 250 mm
effektiv höjd 225 mm
invändig bredd 300 mm
effektivt djup 500 mm
Effektiv bredd i G 12
Effektivt djup i G 20
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor Nej
Användningsområde Arbetsbänkstomme
vikt 9,9 kg
Produktslag Låda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 927500 250
EAN/GTIN 4062406109837
Tillverkarens nummer 927500 250
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Fullt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Modernt utdragslådkoncept för optimal utrustning med indelningsmaterial.

Passar till:

Alla kåpor 16G.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.