• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hjul Sats med 2 delar, Typ: 1

Art-nr.: 927202 1
Ange pris 2 st. (SEK 350,51 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 2 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 150 mm
höjd 180 mm
⌀ hjul 125 mm
bärförmåga per par 200 kg
vikt 1,8 kg
Produktslag Rulle

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 927202 1
EAN/GTIN 4062406108069
Tillverkarens nummer 927202 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Hjul med 125 mm diameter. Idealisk också för ojämnt underlag. Trådskydd förhindrar att hjulen låser sig. Optimalt lugn gång tack vare högklassiga kullager ⌀ 125 mm med omönstrad polyuretanlöpyta, minsta möjliga rullmotstånd och låg åkljudnivå.
Bärförmåga per hjul 200 kg. Största bärförmåga vid användning av 4 hjul: 600 kg.
Sats som består av 2 fasta hjul inklusive fästelement.

Lackering:

Förzinkad, kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Monteringen av hjul höjer arbetsbänken med 150 mm.

Warning:

Avsedd användning
  • Montera endast på arbetsbänk med två fotdelar.
  • Observera maximala bärförmågor.
  • Hjul för montering på stödbenen med maximal höjd 800 mm på GridLine Vario-arbetsbänken.
  • I kombination med hängande kåpa ska utdragslådorna bytas mot GridLine-utdragslådor med enhandsupplåsning.
  • För säker användning, installera två svängbara hjul med parkeringsbroms och två bockhjul.
  • Inskjutningsmodell för montering på stödbenen på arbetsbänkarna GridLine Vario och Ready-to-go.
  • Möjliggör manuell höjdjustering av arbetsbänken.

Olämplig användning
  • Inte för montering på en elektriskt höjdjusterbar arbetsbänk GridLine.
  • Inte för montering på golvstående arbetsbänk med kåpa.
  • Ej för montering på indragna stödben nr
  • 927040 och 927042.