Stödben med svängbara hjul 800 mm

Art-nr: 927006 800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
172 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 800 mm
Bredd 50 mm
Djup 700 mm
passar till skivdjup 750 mm
Produktslag Stödben

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927006 800
EAN/GTIN 4062406107703

Benämning

Utförande:

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagning och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

Leveransinnehåll:

Stödben nr 927000, uppsättning svängbara stopphjul nr 927202 stl. 2.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Till stödben utan fondvägg eller kåpa behövs det skarvplåtar nr 927122 för extra stadga.
Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.
Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar