Arbetsskiva tjocklek 25 mm av krysslimmad bambu 1250 mm

Art-nr: 926021 1250
(SEK 1906,65 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
676 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 1 250 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 25 mm
Material arbetsskiva Bambu
Beläggning arbetsskiva slipat, oljat utan att efterlämna några spår
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 926021 1250
EAN/GTIN 4062406215774

Benämning

Utförande:

Skivdjup 750 mm, tjocklek 25 mm: Skivorna är inte förborrade, lämpar sig inte för sammansättning av en Vario arbetsbänk, lämpliga bara som arbetsskiva.