Arbetsbänk åkbar, dörr till vänster. till höger 5 utdragslådor, Bambuskiva 1250 mm

Art-nr: 924091 1250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
1250
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 950
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • plattans tjocklek: 25

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
plattans tjocklek 25 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådor med individuell låsning Enhands
Dörröppningsvinkel 180 grad
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
höjd 950 mm
arbetsskiva längd 1 250 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 25 mm
underredets bredd 1 100 mm
underredets djup 700 mm
lådhurts effektiv höjd 625 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
hjul-⌀ fast hjul 125 mm
hjul-⌀ svängbart hjul 125 mm
Material hjul Polyuretan
Antal lådor 5
Antal dörrar 1
Material arbetsskiva Bambu
ComfortClose Nej
Stötfångare Nej
Skjuthandtag Nej
sänkbar Nej
Löpyta utan mönster Ja
vikt 145,6 kg
Produktslag mobil arbetsbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 924091 1250
EAN/GTIN 4062406101817

Benämning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag, enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor och 75 kg bärförmåga.
Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, ⌀ 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med broms för hjul och vridkrans.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 625
lådans fronthöjd (höger): 1
Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Från samma serie "Ready-to-go" Visa alla