• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Säkerhetskniv SECUMAX 350 med 2 blad

Art-nr.: 842010

Välj variant av artikel och antal

Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 154 mm
Produktslag Säkerhetskniv

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 842010
EAN/GTIN 4002632920820
Tillverkarens nummer 350001.02
Tillverkare/ansvarig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Benämning

Utförande:

Säkerhetskniv med dolt liggande klinga och utbytbart 2 i 1-klinghuvud (kan användas på 2 sätt) för skärning och ritsning. Ergonomiskt handtag av glasfiberarmerad plast inklusive Soft-Grip, med reservklinghuvud i handtaget. Säkert och enkelt klingbyte.

Användningsdata:

För alla vanliga skärmaterial - folie, plastförpackningar, tejp, tvålagerskartong eller säckvaror.

Reservdel:

Reservklinga se nr 842012 storlek 10.