hydraulisk rörbockare 3/8-2

Art-nr: 821150 3/8-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

centrumradie 45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Antal schabloner 7
Antal glidstycken 2
Antal hydraulisk rörbockare 1
Antal löphjul 3
maximal godstjocklek 5,5 mm
maximal bockningsvinkel 90 grad
för nominell rörbredd 3/8 – 2 tum
Produktslag Bockningsapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 821150 3/8-2
EAN/GTIN 095691365187
Tillverkarens nummer 36518

Benämning

Utförande:

Robust hydraulisk rörbockare med slutet hydraulsystem och returfjäder för bättre kontroll av kolven. Glidstycken och schabloner av gjutjärn. Kraftig kolv med presstryck på 450 bar. Förstklassiga kolvtätningar förhindrar läckage och förlänger livslängden. Glidstycken med indikering av bockningsvinkeln. Säker bockning av rör tack vare slutet system. Speciell spakutformning förhindrar överbelastning. Levereras i låsbar trälåda.

Användningsdata:

För bockning av förzinkade och svarta stålrör samt gasrör (3/8 tum − 2 tum). Bockningsvinkel upp till 90°, rör med upp till högst 5,5 mm godstjocklek (2-tumsrör). Användarvänlig manövrering tack vare den långa kolvslaglängden för varje pumpning. Universellt användbar för maskin- och anläggningsbyggnad, arbeten på ledningssystem, finmekaniska arbeten etc.

Innehåll:

1 schablon av varje i nr 821155: storlek 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2
glidstycke nr 821156: 2 st
hydraulisk rörbockare: 1 st
löphjul: 3 st

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar