Hörnrörtång med S-formade käftar 1.1/2 tum

Art-nr: 810745 1.1/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 425 mm
spännvidd 60 mm
rör-⌀ 1.1/2 tum
Käftvinkel 45 grad
Tillverkningsprocess helt smidd
Käft av seghärdat stål induktionshärdad
Material tång Kromvanadinstål
S-käft Ja
Svensk typ Ja
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 810745 1.1/2
EAN/GTIN 4003773014256
Tillverkarens nummer 83 30 015

Benämning

Utförande:

Svensk typ; smala, specialutformade käftar, självspännande, vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.
KNIPEX med S-käftar ger tre anläggningspunkter för röret.

Material:

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdade. Lackerade, käftarna blanka.