Fräsborr 22 mm

Art-nr: 795150 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borr-⌀ 22 mm
totallängd 90 mm
skaftmått 8×30 mm
Antal skär Z 2
Produktslag Träborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 795150 22
EAN/GTIN 9002696009344
Tillverkarens nummer 031002200

Benämning

Utförande:

Med två skär och cylindriskt fäste.
Specialstål; för normal borrning i trä och vissa hårda träslag. De skarpa periferiskären ger flisfria bottenhål och minskar samtidigt risken för överhettning.

Användningsdata:

För borrning av flisfria, måttexakta bottenhål och rundhål.

Norm:

DIN 7483 G

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Borr-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen