Hårdmetallslagborr SDS-max ”8X” 12X340 mm

Art-nr: 789206 12X340
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Max

Produktdetaljer

Tekniska data

12 mm
totallängd 340 mm
spirallängd 200 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft SDS Max
Produktslag Stenborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 789206 12X340
EAN/GTIN 4059952532752
Tillverkarens nummer 2608900201

Benämning

Utförande:

Nya generationen EXPERT SDS-max ”8X” med svetsat huvud av massiv hårdmetall med 4 skäreggar. Formade skär för hög borrkapacitet, lång livstid och lågt slitage. Ingen fasthakning i armerad betong.
Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.

Borrhuvud med kvadratiskt tvärsnitt från ⌀ 16 mm.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk.

Anmärkning:

Borr av generationen SDS-max-7 (med inbäddade hårdmetallskäreggar, lödda) i storlek 35 x 520 – 52 x 520 under nr 789204.
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
    ⌀×total längd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen