Hårdmetallslagborr SDS-plus ”7X” 6X115 mm

Art-nr: 789058 6X115
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Plus

Produktdetaljer

Tekniska data

6 mm
totallängd 115 mm
spirallängd 50 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft SDS Plus
Antal skär Z 4
Produktslag Stenborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 789058 6X115
EAN/GTIN 4059952531441
Tillverkarens nummer 2608900071

Benämning

Utförande:

Nya generationen EXPERT SDS-Plus ”7X” med svetsat huvud av massiv hårdmetall med 4 skäreggar. Formade skär för hög borrkapacitet, lång livstid och lågt slitage. Ingen risk att skären fastnar i armerad betong.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk − med maximal borrkomfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. 2+2-spiraldesign för snabb utmatning av borrspån, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och mindre belastning på maskinen.
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
    ⌀×total längd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen