Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus 5X110 mm

Art-nr: 789010 5X110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
118 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Plus

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

5 mm
totallängd 110 mm
spirallängd 50 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft SDS Plus
Antal skär Z 2
Produktslag Stenborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 789010 5X110
EAN/GTIN 4062406262266

Benämning

Utförande:

Den markanta och aggressiva centrerspetsen möjliggör aktiv centrering och optimal styrning under borrförloppet. Innovativ huvudutformning med korta raka skärfaser för signifikant snabbare borrning med avsevärt högre stabilitet, också i armerad betong. Vibrationsoptimerad spiralform med kärnförstärkning. Borrens kärndiameter och spiralstigning är exakt avstämda mot varandra och svarar därmed för en effektiv kraftöverföring från slagborren till hårdmetallspetsen.

Fördel:

  • Korta spiralskärfaser och konkavt formade spånytor (skoveleffekt) svarar för en snabb borttransport av borrmjölet.
  • Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrning av dymlingsdugliga hål.
  • Extra, specialformade kärneggar: effektiv krossning av betong.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk − med högsta möjliga borrkomfort.

Anmärkning:

När du borrar med ett extra långt borr (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borr med samma diameter (för att undvika böjbrott).
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
    ⌀×total längd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen