Skonhammare med nyloninslag och stålmellandel 27 mm

Art-nr: 754120 27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
345 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

huvud-⌀ 27 mm
huvudlängd med slag 81 mm
skaftlängd 300 mm
vikt 0,269 kg
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754120 27
EAN/GTIN 4045197680419

Benämning

Utförande:

Kraftigt mellanstycke av metall med hammarskaft av hickoryträ, med skyddshylsa av nylon och ringkil. De slag- och slittåliga nylonslagen är förbundna till mellanstycket med ett dubbelverkande fästsystem.
Mellanstycke av stål.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsats nylon kan levereras under nr 754180 och reservskaft under nr 751650.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar