SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft 80G mm

Art-nr: 753310 80G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SIMPLEX
Höljes-⌀ 80 mm
Serie SIMPLEX skonhammare
arbetsytans ⌀ på slagen 80 mm
vikt 1 785 g
Material hus Gjutstål
Produktslag Huvud för mjuka hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 753310 80G
EAN/GTIN 4030618301332
Tillverkarens nummer 3011.080

Benämning

Utförande:

Stabilt, tvådelat slaghuvud av aluminium eller aducergods. Kan förses med passande slag för olika användningsområden. Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Användningsdata:

Strl A = aluminiumhus: För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.
Strl G = hus av aducergjutgods: För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Passar till:

SIMPLEX-skonhammare nr 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Anmärkning:

Storleksbeteckning med A = huvud av aluminium; G = huvud av aducergods.
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
    för husdiameter / -material (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen