SIMPLEX skonhammare med plastinsatser 50G mm

Art-nr: 752900 50G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SIMPLEX
Serie SIMPLEX skonhammare
huvudlängd med slag 135 mm
arbetsytans ⌀ på slagen 50 mm
skaftlängd 310 mm
totallängd 365 mm
vikt 1,12 kg
Material hus Gjutstål
Material insats Plast, hård
Material skaft Trä
Färg röd
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 752900 50G
EAN/GTIN 4030618300151
Tillverkarens nummer 3006.050

Benämning

Utförande:

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.
Samtliga slag kan även kombineras med varandra.
Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl A = aluminiumhus: För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.
Strl G = hus av aducergjutgods: För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

Anmärkning:

Storleksbeteckning med A = huvud av aluminium; G = huvud av aducergods.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Höljes-⌀ / Material (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen