Körnare, normalkvalitet DIN 7250 120/12 mm

Art-nr: 749000 120/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 322 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 120 mm
Skaft-⌀ 12 mm
Utförande skalle seghärdat
Material Kromvanadinstål
Yta lackerad
Produktslag Körnare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 749000 120/12
EAN/GTIN 4049002002403
Tillverkarens nummer R432 120 0

Benämning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft, blank spets. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 7250
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerat. Seghärdad skalle.