Muraremejslar plan 250 mm

Art-nr: 742500 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
164 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 250 mm
eggbredd 23 mm
Skaft-⌀ 16 mm
Produktslag Mejsel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 742500 250
EAN/GTIN 4049002001376
Tillverkarens nummer R350 250 1

Benämning

Utförande:

Av åttakantigt stål, härdat och anlöpt. Mejselspetsen likformigt genomhärdad och kan därmed efterslipas upprepade gånger utan efterhärdning. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 7254 (plan)
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, guld-dopplackerat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen