Kabelsax med kraftutväxling VDE-isolerad 52 mm

Art-nr: 731150 52
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för kabel-⌀ 52 mm
klippkapacitet för flertrådig kabel upp till 380 mm2
totallängd 280 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Användning mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel
Material Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat
Klämskydd ja
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 731150 52
EAN/GTIN 4003773026891
Tillverkarens nummer 95 36 280

Benämning

Utförande:

Klipphuvud med bågformat knivblad och kraftöverföring (används med en hand). Knivbladet har dubbel styrning och kan inte förskjutas.
Isolering upp till 1000 V enligt SS EN 60900 / VDE 0682-201.

Användningsdata:

För ren kapning av aluminium- och kopparkablar (även flexibla kablar). Inte lämplig för ståltråd, hårda aluminiumlegeringar eller hårddragna kopparledare.

Material:

Knivblad av specialstål, skänklar av stålplåt med handtagsgrepp.

Anmärkning:

Vid entrådiga kablar är klippkapaciteten ca 30 % lägre.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar