Elektroniksidavbitare, ovalt huvud 108 mm

Art-nr: 726280 108
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: Utan fas
  • Material: Högkapacitets-stållegering

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 108 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas Utan fas
Material Högkapacitets-stållegering
huvudbredd 8 mm
skärlängd 8 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm
Huvudets form oval
Handtag Plasthylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (63−65 HRC)
Yta svart brunerad
med returfjäder Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726280 108
EAN/GTIN 7314150050932
Tillverkarens nummer 8132

Benämning

Utförande:

Slimmad form med exakt slipade, induktionshärdade skär (63 − 65 HRC). Svart yta för mindre reflexer. Gula plastgrepphylsor i avledande material med returfjäder. ESD-skyddad. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären.

Material:

Höghållfast stållegering, sänksmidd, brunerad.