Precisions-låsringstång A2

Art-nr: 719890 A2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
299 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: Rak ytterring

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Användninglåsringstänger Rak ytterring
totallängd 180 mm
för utvändig låsrings-⌀ 19 mm - 60 mm
spets-⌀ 1,8 mm
Norm DIN 5254 A
Form A
Käftform rak
Handtag med plastöverdrag
Material Specialstål
Yta kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag Nej
Led med integrerad returfjäder ja
Handtag med låsmekanism Nej
Utbytbar spets Nej
Produktslag Låsringstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 719890 A2
EAN/GTIN 4003773048732
Tillverkarens nummer 49 11 A2

Benämning

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.
Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag. Led med integrerad öppningsfjäder.
Form A − raka käftar.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A och B − för utvändiga spårringar.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen