Precisions-låsringstång J4

Art-nr: 719770 J4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
47 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: rak innerring

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Användninglåsringstänger rak innerring
totallängd 320 mm
för invändig låsrings-⌀ 85 mm - 140 mm
spets-⌀ 3,2 mm
Norm DIN 5256 C
Form C
Käftform rak
Handtag med plastöverdrag
Material Specialstål
Material spets Specialstål
Yta svart
Led med integrerad returfjäder ja
Handtag med låsmekanism Nej
Utbytbar spets Nej
Produktslag Låsringstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 719770 J4
EAN/GTIN 4045197504036

Benämning

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.
Tången svart. Huvudet slipat. Plastklädda handtag.
Med inmonterade precisionsspetsar.
Form C − raka käftar.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C och D − för invändiga spårringar.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen