Vanadinkombinationstång, blank 160 mm

Art-nr: 703000 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
444 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap räfflade gripytor
Handtag med plastöverdrag
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), sänksmidd tångkropp
Material Kromvanadinstål
Yta blank
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 703000 160
EAN/GTIN 4045197166012

Benämning

Utförande:

Räfflade gripytor. Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), även lämpliga för pianotråd.
Blank tång, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5746

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.