{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängor | M6 | |
Gängtyp | M | |
Skärmaterial | HSS | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Användning vid håltyp | upp till 1×D vid genomgående hål | |
totallängd | 39 mm | |
skaftlängd | 14 mm | |
stigning | 1 mm | |
Bits sexkantskaft | C 6,3 | |
Produktslag | Gängtappsbits |
Artikelnummer | 676307 M6 | |
EAN/GTIN | 4013288119001 | |
Tillverkarens nummer | 05104669001 |