• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Bitssats 108 delar, Antal delar: 108

Art-nr.: 675598 108
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 745 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Drivprofil Sexkantnyckel; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; 6-kant-skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar; Spännarinsats; Torq-Set-skruvmejsel
Antal delar 108
Produktslag Bitsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 675598 108
EAN/GTIN 4067263138723
Tillverkarens nummer 675598 108
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

De 29 mm och 50 mm långa bitsen har en längre vridzon och därmed en längre livslängd. Perfekt för borrskruvdragare och slagskruvdragare.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: 3 st storlek 1; 5 st storlek 2; 2 st storlek 3
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: 2 st storlek 1; 3 st storlek 2; 1 st storlek 3
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Vardera 2 st strl. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 1 st strl. 8 mm
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 2 st. storlek TX6; TX7; TX8; 1 st. storlek TX9;
Vardera 3 st. storlek TX10; TX15; vardera 5 st. storlek TX20; TX25;
Vardera 2 st. storlek TX27; vardera 2 st. storlek TX30; TX40
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Vardera 1 st. storlek TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;
Vardera 2 st storlek TX20; TX25
Bits, längd 25 mm, C 6,3 för invändiga Torx Plus®: Vardera 1 st storlek 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 4,5; 5,5; 6,5 mm
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig TORQ-SET®: Vardera 1 st storlek 6; 8; 10
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spännback: Vardera 1 st. storlek 8; 10
Adapter: 1 st bitsskaft E 6,3 − fyrkant 1/4 tum
Bits, längd 29 mm, C 6,3, för Phillips: 2 st storlek 2
Bits, längd 29mm, C 6,3, för Pozidriv: 2 st storlek 2
Bits, längd 29 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st strl. 3; 4; 6; 2 st strl. 5 mm
Bits, längd 29 mm, C6,3, för invändiga Torx®: Vardera 1 st storlek TX20; TX25
Bits, längd 50 mm, E 6,3 för Phillips: 1 st strl 2
Bits, längd 50mm, E 6,3, för Pozidriv: 1 st strl 2
Bits, längd 50 mm, E 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st. storlek TX10; TX15; TX20; TX 25;TX30; TX40
Fäste med magnet: 1 St.

Leveransinnehåll:

90 st. bits, längd 25 mm, C 6,3;
9 st. bits, längd 29 mm, C 6,3;
8 st. bits, längd 50 mm, E 6,3;
1 st. skaft med magnet