Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 TX30

Art-nr: 675295 TX30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    36,60  SEK / st.
  • Från 10st.
    30,59  SEK / st.
på begäran
I lager
964 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
Torx®-profil TX30
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675295 TX30
EAN/GTIN 7610733211555
Tillverkarens nummer C6.400/30

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Utmärkt elasticitet och seghet i kombination med hårdhet för hög livslängd. Högprecisionsmejslar för perfekt passning i skruvarna och ”Anti-Cam-Out”. Nanobeläggningen är på samma gång färgmarkering och attraktivt rostskydd.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Nedladdningar och dokument

Compare with similar products

This article


Recommendations


Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3  TX30

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 TX30

på begäran
I lager
964 styck i lager
Från 1  st
36,60  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
30,59  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 144 styck i lager
Från 1  st
13,60  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
11,33  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar Skruvmejslar för TORX®-skruvar
totallängd 25 25
tillverkarens beteckning PrecisionBits
Bits sexkantskaft C 6,3 C 6,3
Torx®-profil TX30 TX30
Produktslag Bitsverktyg Bitsverktyg
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen