Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 5,5 mm

Art-nr: 675250 5,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    11,46  SEK / st.
  • Från 10st.
    9,47  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
523 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 800/1 Z
eggbredd 5,5 mm
mejseltjocklek 0,8 mm
totallängd 25 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675250 5,5
EAN/GTIN 4013288010940
Tillverkarens nummer 05072057001

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Standardutförande, seghård.

Användningsdata:

För spårskruvar DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.
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
    eggbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen