Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon TX6

Art-nr: 675155 TX6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    13,60  SEK / st.
  • Från 10st.
    11,33  SEK / st.
på begäran
I lager
1 913 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX6
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675155 TX6
EAN/GTIN 4062406119003

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Med torsionszon, seghård. Torsionszonen reducerar momenttopparna vid skruvdragning. Det skonar skruvprofilen och ökar användningstiden (utom storlek TX40).

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen