IMPACT-hylsnyckelbits, 1/4 tum E 6,3 med magnet 13 mm

Art-nr: 674267 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
537 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 13 mm
totallängd 50 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material Krommolybdenstål
Yta fosfaterad
Bits sexkantskaft E 6,3
med magnet Ja
maskinduglig Ja
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674267 13
EAN/GTIN 4991644502776
Tillverkarens nummer 115-50 13MM

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Krom-molybdenstål, ytan manganfosfaterad.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen