Precisionsbits för spår, 1/4 tum E 6.3 8 mm

Art-nr: 674257 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    57,72  SEK / st.
  • Från 10st.
    48,04  SEK / st.
på begäran
I lager
379 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
eggbredd 8 mm
mejseltjocklek 1,2 mm
totallängd 50 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674257 8
EAN/GTIN 7610733221523
Tillverkarens nummer E6.100/5

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För spårskruvar DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
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
    mejselbredd / totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen