Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 TX20/89 mm

Art-nr: 674250 TX20/89
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    78,59  SEK / st.
  • Från 10st.
    65,55  SEK / st.
på begäran
I lager
1 181 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 867/4 Z TORX®
Torx®-profil TX20
totallängd 89 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674250 TX20/89
EAN/GTIN 4013288174543
Tillverkarens nummer 05060188001

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.
Från storlek TX40 med genomgående sexkantklinga.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.
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
    Torx®-profil / totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen