Precisionsbits för Torx®, lång,1/4 tum E 6,3 TX30/95 mm

Art-nr: 674249 TX30/95
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    66,51  SEK / st.
  • Från 10st.
    55,52  SEK / st.
på begäran
I lager
1 057 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
Torx®-profil TX30
totallängd 95 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674249 TX30/95
EAN/GTIN 7610733253005
Tillverkarens nummer E6L.400/30

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
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
    Torx®-profil / totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen