Skruvdragare för Phillips med plasthandtag 3

Art-nr: 668000 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
210 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic
krysspårstorlek 3
för skruv-⌀ 5,3 − 7,2 mm
klinglängd 150 mm
totallängd 270 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668000 3
EAN/GTIN 7610733001583
Tillverkarens nummer 190.3-150

Benämning

Utförande:

”Classic”-krafthandtag av transparent, slagtålig plast (kadmiumfri). Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.

Användningsdata:

Skruvdragare för Phillips för skruvar med krysspår enligt DIN ISO 8764-1.
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
    krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen