Slim elektrikerskruvdragare för spår, Classic isolerad 3,5 mm

Art-nr: 663003 3,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
670 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic VDE
mejselbredd b 3,5 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
klingbeteckning 2
mejseltjocklek a 0,6 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 190 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 663003 3,5
EAN/GTIN 7610733278343
Tillverkarens nummer 5100.SL 2-100/3,5

Benämning

Utförande:

Handtag och klinga isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Slankt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Mindre klingdiameter med integrerad skyddsisolering för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).
Klingor med konformade mejselspetsar avstämda till skruvspårens normmått. Isolerade med ett genomslagsmotstånd som är flerdubbelt större än den föreskrivna minimiprovspänningen enligt VDE. På varje enskild skruvmejsel av denna typ provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
Elektrikermejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.