Spärrhuvud 2-1/2 tum

Art-nr: 657630 2-1/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
129 styck i lager
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • Material: Kromvanadinstål

Produktdetaljer

Tekniska data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
fyrkantsfäste 1/2 tum
bredd B 43 mm
höjd h 29 mm
kontinuerlig belastbarhet 340 Nm
stickmått S 25 mm
Antal tänder 52
insticksskaft 14×18 mm
Material Kromvanadinstål
Omställbar spärrnyckel Ja
Spärrnyckel med utstötare Nej
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657630 2-1/2
EAN/GTIN 4062406278359

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Omställbart spärrhuvud.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.