Omställbart spärrhuvud. med utstötare, QuickRelease 1-3/8 tum

Art-nr: 657590 1-3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
172 styck i lager
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktdetaljer

Tekniska data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
fyrkantsfäste 3/8 tum
bredd B 29 mm
höjd h 14,5 mm
Serie 725QR
kontinuerlig belastbarhet 100 Nm
stickmått S 28 mm
Antal tänder 30
insticksskaft 9×12 mm
Omställbar spärrnyckel Ja
Spärrnyckel med utstötare Ja
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657590 1-3/8
EAN/GTIN 4018754139613
Tillverkarens nummer 58253005

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Omställbart spärrhuvud, med utstötare.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.