IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum 24 mm

Art-nr: 652000 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
106 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/4

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 24 mm
fyrkantsfäste 3/4 tum
⌀ utgångssidan 44 mm
Längd 50 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 652000 24
EAN/GTIN 4045197215673

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen