12-kantshylsa 3/4 tum 1.3/4 tum

Art-nr: 644600 1.3/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/4

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 1,3/4 tum
fyrkantsfäste 3/4 tum
⌀ utgångssidan 59,5 mm
Längd 70 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromning på nickel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 644600 1.3/4
EAN/GTIN 4018754009466
Tillverkarens nummer 05410068

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3120-D 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.
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
    nyckelvidd (tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen