Sexkantshylsa 1/2 tum isolerad 17 mm

Art-nr: 643840 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 17 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ utgångssidan 27,5 mm
Längd 56,5 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643840 17
EAN/GTIN 4007555350174
Tillverkarens nummer 350174

Benämning

Utförande:

Med plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Anmärkning:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast isolerade verktyg (nr 643810643841) kombineras med varandra.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen