Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum TX55

Art-nr: 643650 TX55
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
150 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX55
fyrkantsfäste 1/2 tum
Profilmått A 11,2 mm
⌀ fästsida 23,7 mm
Längd 58 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643650 TX55
EAN/GTIN 4018754006717
Tillverkarens nummer 03100055

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen