Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum TX55

Art-nr: 643629 TX55
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
338 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX55
fyrkantsfäste 1/2 tum
Profilmått A 11,2 mm
⌀ fästsida 22,5 mm
Längd 60 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643629 TX55
EAN/GTIN 4062406062323

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Material:

Chrome Alloy-stål, förkromat. Dorn av seghärdat material med hög hårdhet, blank.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen