Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum 13 mm

Art-nr: 642529 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
855 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 13 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ utgångssidan 19,1 mm
Längd 77 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
med AS-drive-profil Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642529 13
EAN/GTIN 4062406061951

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kant (dubbel sexkant) med HT-Drive profil som är skonsam mot skruvar och muttrar.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, långa, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642532; HOLEX: nr 642522).
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen