Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Sexkantshylsa 1/2 tum 21 mm

Art-nr: 642230 21
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 21 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ utgångssidan 28,7 mm
Längd 42 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642230 21

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Invändig fyrkant enligt DIN 3120.
Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunna väggar för arbeten även i trånga utrymmen. Sexkant med AS-drive-profil som skonar skruvar och muttrar.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, förkromat (flagningssäkert).
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen