Sexkantshylsa, 3/8 tum isolerad 10 mm

Art-nr: 637687 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
222 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 10 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ utgångssidan 20 mm
Längd 45 mm
Drivprofil 6-kants skruvmejsel
Yta plastisolerad
med AS-drive-profil Nej
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637687 10
EAN/GTIN 4067263069997

Benämning

Utförande:

Med plastisolering upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Anmärkning:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast isolerade verktyg (nr 637681637689) kombineras med varandra.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen