Tolvkantshylsa, 3/8 tum 9 mm

Art-nr: 637000 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 9 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ utgångssidan 13 mm
Längd 25 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637000 9
EAN/GTIN 4018754001927
Tillverkarens nummer 02010009

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser och AS-Drive-profil som skonar skruvar och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen