Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Lång 6 mm

Art-nr: 631729 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 856 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 6 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 12 mm
Längd 55 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631729 6
EAN/GTIN 4062406060572

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.