12-kantinsats 1/4 tum, lång utförande med tumdimensioner 9/16 tum

Art-nr: 631442 9/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
658 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 9/16 tum
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ utgångssidan 19,6 mm
Längd 50 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631442 9/16
EAN/GTIN 4062406309787

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med hål.
Nyckelvidder med snäva toleranser och HT-Drive-profil skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen