12-kantshylsa 1/4 tum 7/16 tum

Art-nr: 631105 7/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
236 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 7/16 tum
nyckelvidd 11,11 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ utgångssidan 15,8 mm
Längd 23 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631105 7/16
EAN/GTIN 4018754001569
Tillverkarens nummer 01530028

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över skruvhörn och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundbearbetad yta med AS-Drive profil.

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.
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
    nyckelvidd (tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen