Ställbar haknyckel rak 200/8 mm

Art-nr: 628800 200/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 764C
tillverkarens beteckning 764
Maximal diameter 200 mm
Tappens märk-⌀ 8 mm
totallängd 405 mm
inställbart tappavstånd a 125 mm - 200 mm
Produktslag Nyckellåsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628800 200/8
EAN/GTIN 4020772041113
Tillverkarens nummer 41111

Benämning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.
Med fasta tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

Anmärkning:

Tapp-⌀ = tappens nom. ⌀ − 0,1 mm; toleransområde h12.
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
    Största ⌀ / tappens märk-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen